Eriks
STAUFF

STAUFF Steckkupplung mit Kegelventil Stecker QRC-HPA-06-M-08LB-B-W66-KM

  • ERIKS:14508641
  • Hersteller:6100069127
Image 1
Push/Pull Steckkupplungen mit Kegelventil der Serie HP bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 7241-1 A und ISO 5675 (ausgewählte Größen) und ist in den Nennweiten 06, 10, 12, 19, (1/4" - 1") erhältlich und mit Kupplungssteckern der Serie HU unter Druck kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HP