CHF 6.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HP |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 3 |
Nennweite in DN | 12.5 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1/2" |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 10S - M18x1.5 |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Verschütten | 1.7 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 100 l/min |
Dichtung | NBR |
Standard | ISO 7241-1A |
Unter Druck kuppelbar | Nein |