Eriks
STAUFF

STAUFF Steckkupplung mit Kegelventil MuffeQRC-UX-L-12-F-M22MWD-S1-W66-SM

  • ERIKS:14230256
  • Hersteller:6100069902
Image 1
Push/Pull Steckkupplungen der Serie UX bestehen aus einer Kupplungsmuffe in einer kurzen oder langen Version und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln. Die Muffe kann unter vollem Betriebsdruck im Stecker gekuppelt werden und als Abreißkupplung installiert werden.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 7241-1 A und ist in der Nennweite 12 (1/2") erhältlich und kann mit Steckern der Serie HP-12 oder Serie IA-12 gekuppelt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
UX
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
3
Nennweite in DN
12.5 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
M 22x1.5 WD
Max. Betriebsdruck
250 bar
Verschütten
1.7 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-30 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
100 l/min
Dichtung
NBR/PTFE/PU
Standard
ISO 7241-1A
Unter Druck kuppelbar
Ja, mit Einschränkungen