CHF 56.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | UX |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 3 |
Nennweite in DN | 12.5 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1/2" |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussmaß | M 22x1.5 |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Verschütten | 1.7 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 100 l/min |
Dichtung | NBR/PTFE/PU |
Standard | ISO 7241-1A |
Unter Druck kuppelbar | Ja, mit Einschränkungen |
Länge | 134.8 mm |