CHF 36.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | ID |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 6 |
Nennweite in DN | 25 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Verschütten | 13 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 378 l/min |
Dichtung | NBR/PTFE |
Unter Druck kuppelbar | Nein |