Eriks
STAUFF

STAUFF Steckkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-IB-51-F-G32-VT-W5K

  • ERIKS:14869062
  • Hersteller:6100240774
Image 1
Steckkupplungen mit Kegelventil der Serie IB aus Edelstahl V4A bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 7241-1 B und ist in den Nennweiten 06, 10, 12, 19, 25, 38, 51 (1/8" - 2") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'276.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'380.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
IB-VA
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
9
Nennweite in DN
51 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
2" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
63 bar
Verschütten
170 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Durchfluss
840 l/min
Dichtung
FKM/PTFE
Standard
ISO 7241-1B
Unter Druck kuppelbar
Nein