STAUFF

STAUFF Steckkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-IB-38-F-G24-BT-W3AA

  • ERIKS:14869045
  • Hersteller:6100176466
Image 1
Steckkupplungen mit Kegelventil der Serie IB bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 7241-1 B und ist in den Nennweiten 03, 06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/8" - 2") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
IB
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
8
Nennweite in DN
38 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1.1/2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1.1/2" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
75 bar
Verschütten
95 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
562 l/min
Dichtung
NBR/PTFE
Standard
ISO 7241-1B
Unter Druck kuppelbar
Nein