CHF 10.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | IB |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 1 |
Nennweite in DN | 6.3 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1/4" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1/4" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Verschütten | 1 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 18 l/min |
Dichtung | NBR/PTFE |
Standard | ISO 7241-1B |
Unter Druck kuppelbar | Nein |