Eriks
STAUFF

STAUFF Steckkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-IA-51-F-N32-VT-W5K

  • ERIKS:14868993
  • Hersteller:6100240795
Image 1
Steckkupplungen mit Kegelventil der Serie IA bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 7241-1 A und ist in den Nennweiten06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/4" - 2") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 912.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 986.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
IA
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
9
Nennweite in DN
51 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
2" NPT
Max. Betriebsdruck
150 bar
Verschütten
120 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
1135 l/min
Dichtung
FKM/PTFE
Standard
ISO 7241-1A
Unter Druck kuppelbar
Nein