CHF 132.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | IA |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 8 |
Nennweite in DN | 38 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1.1/2" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1.1/2" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Verschütten | 54 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 758 l/min |
Dichtung | NBR/PTFE |
Standard | ISO 7241-1A |
Unter Druck kuppelbar | Nein |