CHF 398.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 431.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | IA |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 7 |
Nennweite in DN | 31.5 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1.1/4" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1.1/4" NPT |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Verschütten | 30 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 432 l/min |
Dichtung | FKM/PTFE |
Standard | ISO 7241-1A |
Unter Druck kuppelbar | Nein |