Eriks
STAUFF

STAUFF Steckkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-IA-25-F-G16-VT-W5K

  • ERIKS:14868980
  • Hersteller:6100240781
Image 1
Steckkupplungen mit Kegelventil der Serie IA bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 7241-1 A und ist in den Nennweiten06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/4" - 2") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
IA
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
6
Nennweite in DN
25 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
200 bar
Verschütten
16 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
283.5 l/min
Dichtung
FKM/PTFE
Standard
ISO 7241-1A
Unter Druck kuppelbar
Nein