Eriks
STAUFF

STAUFF Steckkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-IA-19-F-U12-BT-W3AA

  • ERIKS:14230173
  • Hersteller:6100131271
Image 1
Steckkupplungen mit Kegelventil der Serie IA bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 7241-1 A und ist in den Nennweiten06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/4" - 2") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
IA
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
4
Nennweite in DN
19 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
3/4"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1.1/16-12 UN
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
250 bar
Verschütten
9.3 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
159 l/min
Dichtung
NBR/PTFE
Standard
ISO 7241-1A
Unter Druck kuppelbar
Nein