Eriks
STAUFF

STAUFF Steckkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-IA-12-F-G08-VT-W5K

  • ERIKS:14868972
  • Hersteller:6100240764
Image 1
Steckkupplungen mit Kegelventil der Serie IA bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 7241-1 A und ist in den Nennweiten06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/4" - 2") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
IA
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
3
Nennweite in DN
12.5 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck
250 bar
Verschütten
2.7 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
67.5 l/min
Dichtung
FKM/PTFE
Standard
ISO 7241-1A
Unter Druck kuppelbar
Nein