CHF 10.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | IA |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 2 |
Nennweite in DN | 10 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 3/8" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 3/8" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Verschütten | 1.9 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 34.5 l/min |
Dichtung | NBR/PTFE |
Standard | ISO 7241-1A |
Unter Druck kuppelbar | Nein |