Eriks
STAUFF

STAUFF Steckkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HUS-25-F-G16-BT-W3AA

  • ERIKS:14230151
  • Hersteller:6100201580
Image 1
Steckkupplungen der Serie HUS von STAUFF bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie für das Kuppeln unter Druck im Nordic interchange Design und ist in Nennweiten 10, 12, 19, 25 (3/8" - 1") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HUS
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
6
Nennweite in DN
25 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
270 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-30 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
106 °C
Max. Durchfluss
378 l/min
Dichtung
NBR/PTFE
Unter Druck kuppelbar
Ja