STAUFF

STAUFF Steckkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HU-12-F-U08-BT-W3AA

  • ERIKS:14230142
  • Hersteller:6100131485
Image 1
Die Serie HU besteht aus einem Kupplungsstecker, der nach ISO 7241-1 A ausgelegt und mit Muffen der Serie HP kompatibel ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HU
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
3
Nennweite in DN
12.5 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/4" - 16 UNF
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
250 bar
Verschütten
2.7 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
90 l/min
Dichtung
NBR/PTFE
Standard
ISO 7241-1A
Unter Druck kuppelbar
Ja, mit Einschränkungen