Eriks
STAUFF

STAUFF Steckkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HP-12-F-10S-B-W3-700557

  • ERIKS:14508494
  • Hersteller:6100123239
Image 1
Push/Pull Steckkupplungen mit Kegelventil der Serie HP bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 7241-1 A und ISO 5675 (ausgewählte Größen) und ist in den Nennweiten 06, 10, 12, 19, (1/4" - 1") erhältlich und mit Kupplungssteckern der Serie HU unter Druck kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HP
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
3
Nennweite in DN
12.5 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
10S - M18x1.5
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
250 bar
Verschütten
1.7 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
100 l/min
Dichtung
NBR
Standard
ISO 7241-1A
Unter Druck kuppelbar
Nein