Eriks
STAUFF

STAUFF Steckkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HP-10-F-12SB-BT-W66

  • ERIKS:13866095
  • Hersteller:6100068763
Image 1
Push/Pull Steckkupplungen mit Kegelventil der Serie HP bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 7241-1 A und ISO 5675 (ausgewählte Größen) und ist in den Nennweiten 06, 10, 12, 19, (1/4" - 1") erhältlich und mit Kupplungssteckern der Serie HU unter Druck kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HP
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
3/8"
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
12S - M20x1.5
Befestigung an Schottwand
Ja
Max. Betriebsdruck
250 bar
Verschütten
1.2 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
35 l/min
Dichtung
NBR/PTFE
Standard
ISO 7241-1A
Unter Druck kuppelbar
Nein