CHF 23.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HP |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 2 |
Nennweite in DN | 10 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 3/8" |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 12L - M18x1.5 |
Befestigung an Schottwand | Ja |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Verschütten | 1.2 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 35 l/min |
Dichtung | NBR/PTFE |
Standard | ISO 7241-1A |
Unter Druck kuppelbar | Nein |