STAUFF

STAUFF Steckkupplung flachdichtend Stecker QRC-HC-06-M-G04-Y-W66I

  • ERIKS:14408609
  • Hersteller:6100073983
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HC
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
1
Nennweite in DN
6.3 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1/4"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/4" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
1000 bar
Verschütten
0.008 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-35 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Max. Durchfluss
6 l/min
Dichtung
Speziell
Unter Druck kuppelbar
Nein