STAUFF

STAUFF Steckkupplung flachdichtend Stecker QRC-FH-25-M-G16-V-W5K

  • ERIKS:14868855
  • Hersteller:6100225800
Image 1
Flachdichtende Steckkupplungen der Serie FH aus Edelstahl V4A bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 16028 und ist in den Nennweiten 06, 10, 12, 19, (1/4" - 1") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FH
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Glatter Flansch
Nennweite in DN
25 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Dichtung
FKM
Standard
ISO 16028
Unter Druck kuppelbar
Nein