CHF 63.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FF |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Glatter Flansch |
Baugröße | 4A |
Nennweite in DN | 16 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 5/8" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1.1/16-12 UN |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Verschütten | 0.02 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 148 l/min |
Dichtung | FKM/PTFE |
Standard | ISO 16028 |
Unter Druck kuppelbar | Nein |