STAUFF

STAUFF Steckkupplung flachdichtend Stecker QRC-FF-12-M-18L-BP-W3

  • ERIKS:13854337
  • Hersteller:6100074559
Image 1
Image 1
Video 2
Flachdichtende Steckkupplungen der Serie FF bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 16028 und ist in den Nennweiten 06, 10, 12, 16, 19, 25, 38 (1/4" – 1 1/2") erhältlich und mit Kupplungssteckern der Serie FC unter Druck kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FF
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
3
Nennweite in DN
12.5 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
18L - M26x1.5
Max. Betriebsdruck
350 bar
Verschütten
0.02 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
90 l/min
Dichtung
NBR/PTFE
Standard
ISO 16028
Unter Druck kuppelbar
Nein