STAUFF

STAUFF Steckkupplung flachdichtend Stecker QRC-FF-10-M-J08-BP-W3

  • ERIKS:14508230
  • Hersteller:6100175706
Image 1
Image 1
Video 2
Flachdichtende Steckkupplungen der Serie FF bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 16028 und ist in den Nennweiten 06, 10, 12, 16, 19, 25, 38 (1/4" – 1 1/2") erhältlich und mit Kupplungssteckern der Serie FC unter Druck kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FF
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
3/8"
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
3/4"-16 UNF (JIC)
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
350 bar
Verschütten
0.015 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
46 l/min
Dichtung
NBR/PTFE
Standard
ISO 16028
Unter Druck kuppelbar
Nein