CHF 35.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FF |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Glatter Flansch |
Baugröße | 1 |
Nennweite in DN | 6.3 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1/4" |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 8L - M14x1.5 |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Verschütten | 0.01 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 24 l/min |
Dichtung | FKM/PTFE |
Standard | ISO 16028 |
Unter Druck kuppelbar | Nein |