STAUFF

STAUFF Steckkupplung flachdichtend Stecker QRC-FC-19-M-NF12-S5-W3

  • ERIKS:14868799
  • Hersteller:6100244439
Image 1
Flachdichtende Steckkupplungen der Serie FC bestehen aus einem Kupplungsstecker, der nach ISO 16028 ausgelegt und mit Muffen dieses Typs kompatibel ist.

In Verbindung mit Kupplungsmuffen der Serie FF, dienen Kupplungsstecker der Serie FC dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln (stecken) und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie für das Kuppeln unter Druck und ist in den Nennweiten 10, 12, 16, 19, 25 (3/8" - 1") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FC
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
4
Nennweite in DN
19 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
3/4"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/4" NPT
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
350 bar
Verschütten
0.05 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
200 l/min
Dichtung
NBR/PTFE/POM/PU
Standard
ISO 16028
Unter Druck kuppelbar
Ja, mit Einschränkungen