STAUFF

STAUFF Steckkupplung flachdichtend Muffe QRC-HC-06-F-NF04-Y-W66I

  • ERIKS:14508409
  • Hersteller:6100073984
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HC
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
1
Nennweite in DN
6.3 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1/4"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/4" NPT
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
1000 bar
Verschütten
0.008 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-35 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Max. Durchfluss
6 l/min
Dichtung
Speziell
Unter Druck kuppelbar
Nein