CHF 100.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HC |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Glatter Flansch |
Baugröße | 1 |
Nennweite in DN | 6.3 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1/4" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1/4" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck | 1000 bar |
Verschütten | 0.008 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -35 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Max. Durchfluss | 6 l/min |
Dichtung | Speziell |
Unter Druck kuppelbar | Nein |