Eriks
STAUFF

STAUFF Steckkupplung flachdichtend Muffe QRC-FH-10-F-G06-VT-W5

  • ERIKS:13854442
  • Hersteller:6100068120
Image 1
Flachdichtende Steckkupplungen der Serie FH aus Edelstahl V4A bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 16028 und ist in den Nennweiten 06, 10, 12, 19, (1/4" - 1") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FH
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
3/8"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/8" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
250 bar
Verschütten
0.015 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Durchfluss
45 l/min
Dichtung
FKM/PTFE
Standard
ISO 16028
Unter Druck kuppelbar
Nein