CHF 110.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | FF |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Kupplung (female) |
Kegelform | Glatter Flansch |
Baugröße | 4 |
Nennweite in DN | 19 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 3/4" |
Anschlusstyp | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß | 20S - M30x2.0 |
Befestigung an Schottwand | Ja |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Verschütten | 0.032 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Durchfluss | 212 l/min |
Dichtung | NBR/PTFE |
Standard | ISO 16028 |
Unter Druck kuppelbar | Nein |