STAUFF

STAUFF Steckkupplung flachdichtend Muffe QRC-FF-16-F-18LB-BT-W3-NB

  • ERIKS:14508285
  • Hersteller:6100179000
Image 1
Image 1
Video 2
Flachdichtende Steckkupplungen der Serie FF bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 16028 und ist in den Nennweiten 06, 10, 12, 16, 19, 25, 38 (1/4" – 1 1/2") erhältlich und mit Kupplungssteckern der Serie FC unter Druck kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
FF
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
4A
Nennweite in DN
16 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
5/8"
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
18L - M26x1.5
Befestigung an Schottwand
Ja
Max. Betriebsdruck
350 bar
Verschütten
0.02 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
148 l/min
Dichtung
NBR/PTFE
Standard
ISO 16028
Unter Druck kuppelbar
Nein