STAUFF

STAUFF Steckkupplung flachdichtend Muffe QRC-BP-12-FDS-M18OR-BT-W3AA

  • ERIKS:14229964
  • Hersteller:6100201567
Image 1
Flachdichtende Steckkupplungen der Serie BP bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 5676 und ist in der Nennweite 12,5 (1/2") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
BP
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Kupplung (female)
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
3
Nennweite in DN
12.5 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
M 18x1.5 OR
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
150 bar
Verschütten
0.05 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
34.5 l/min
Dichtung
NBR/PTFE
Standard
ISO 5676
Unter Druck kuppelbar
Nein