STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-IB-51-DF-75/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14509034
  • Hersteller:6100074234
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
IB
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
14
Nennweite in DN
51 mm
Farbe
Silber