STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-IB-19-DF-43/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14509021
  • Hersteller:6100074224
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
IB
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
6
Nennweite in DN
19 mm
Farbe
Silber