STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-IB-12-DF-41/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14509015
  • Hersteller:6100074218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
IB
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
3
Nennweite in DN
12.5 mm
Farbe
Silber