STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-IB-10-DF-30/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14509009
  • Hersteller:6100074212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
IB
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm
Farbe
Silber