STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-HV-31-DF-49/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14508916
  • Hersteller:6100074290
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HV
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
10
Nennweite in DN
31.5 mm
Farbe
Silber