STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-HV-25-DF-48/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14508910
  • Hersteller:6100074288
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HV
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
8
Nennweite in DN
25 mm
Farbe
Silber