STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-HV-19-DF-CN-W89I-SI

  • ERIKS:14508906
  • Hersteller:6100074286
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HV
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
6
Nennweite in DN
19 mm
Farbe
Silber