STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-HT-25-DF-49/CN-W3AA

  • ERIKS:14230137
  • Hersteller:6100131573
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HT
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
8
Nennweite in DN
25 mm