STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-HT-19-DF-41/CN-W3AA

  • ERIKS:14230133
  • Hersteller:6100131571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HT
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
6
Nennweite in DN
19 mm