STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-HM-19-DF-30/CN-W69I

  • ERIKS:14508440
  • Hersteller:6100074278
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HM
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Messing
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
6
Nennweite in DN
19 mm