Eriks
STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-HI-10-DF-27/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14508433
  • Hersteller:6100074275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HI
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm
Farbe
Silber