STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-HI-10-DF-14/CN-W3AA

  • ERIKS:14230051
  • Hersteller:6100131585
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HI
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm