Eriks
STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-HI-06-DF-14/CN-W3AA

  • ERIKS:14230047
  • Hersteller:6100131583
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HI
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Stahl
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
1
Nennweite in DN
6.3 mm