STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-HH-51-DF-46/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14508424
  • Hersteller:6100074307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HH
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
14
Nennweite in DN
51 mm
Farbe
Silber