STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-HH-31-DF-48/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14508420
  • Hersteller:6100074303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HH
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
10
Nennweite in DN
31.5 mm
Farbe
Silber