STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-HH-25-DF-41/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14488263
  • Hersteller:6100074301
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HH
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
8
Nennweite in DN
25 mm
Farbe
Silber