STAUFF

STAUFF Staubkappe mit Kette für Stecker QRC-HH-19-DF-48/CN-W89I-SI

  • ERIKS:14488262
  • Hersteller:6100074299
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HH
Art der Kupplung
Schraubkupplung
Material
Aluminium
Bauelementetyp
Staubplug
Baugröße
6
Nennweite in DN
19 mm
Farbe
Silber